Zámečnické kladivo DIN hikorová násada 36 mm

Č. pol.: 205H.100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205H.100
EAN/GTIN 3148517523760
Číslo výrobcu 205H.100
Číslo L L60130 1939

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • Hřídel: 210.MHB16
  • [kg]: 1.140