TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC 5

Č. pol.: 205550 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 19 mm
⌀ vôle D1 4,6 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,25 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205550 5
EAN/GTIN 4045197813244

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.
Možný posuv zubov až do 0,1 mm pri hĺbke až 2×D (v plnej drážke).

Výhoda:

Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. Vďaka tomu zostáva nástroj extrémne stabilný. Je možný uhol zapustenia až do 10° vďaka veľkorysému čelnému uvoľneniu.

Použitie:

Na hrubovanie, mimoriadne vhodný na obrábanie plných drážok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    ⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka