GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm

Prekės Nr.: 205550 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 37 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 5 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė d11
Pjovimo briaunos ilgis 13 mm
Galvutės ilgis 13 mm
Pečių ilgis 19 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Atbulinės eigos kampas 40 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 5
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 41 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,25 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 20 mm
Bendras ilgis 57 mm
Veikimo ilgis 19 mm
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; griovelių frezavimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis min. 0,5 mm
Pjovimo gylis maks. 13 mm; 8 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205550 5
EAN / GTIN 4045197813244
Gamintojo numeris 205550 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su naujovišku drožlialaužių griovelių profiliu, pritaikyta didesnėms pastūmoms. Dar geresnė pjovimo briaunos apsauga, nes lengvai užapvalintos briaunos. Ypatingai smulkių grūdelių medžiaga suteikia neįprasto atsparumo lūžiams lenkiant.
Galima pastūma dančiui iki 0,1 mm, kai gylis iki 2×D (griovelio viduje).

Privalumai:

Įrankio geometrija tokia, kad būtų galima labai tankiai susuktas drožles pašalinti plokščiais drožlių grioveliais. Todėl įrankio šerdis išlieka išskirtinai tvirta. Įleidimo kampas gali siekti iki 10°, nes kotas priekyje labai susiaurėja.

Paskirtis:

Tinka rupiajam apdirbimui, ypač griovelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską