{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 7 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 20 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 60 mm | |
| Bendras ilgis L | 126 mm | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | f8 | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,2 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 75 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo gylis min., Šoninių paviršių apdirbimas | 0,2 mm | |
| Serija | Master Steel | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 60 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02000105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 0200 | |
| Koto ilgis LS | 51 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| galvutės ilgis L3 | 60 mm | |
| ISO frezos tipas | N | |
| Kokybės derinimas | G 2,5 mit HA | |
| Atbulinės eigos kampas | 45 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Panardinimo kampas | 0 laipsniai | |
| įleidimo gylis, max. ap | 0 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 7 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 7 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Veikimo ilgis | 60 mm | |
| Svoris | 498 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Šoninių paviršių apdirbimas |
| Produkto numeris | 204014 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197886767 | |
| Gamintojo numeris | 204014 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |