TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, ⌀ DC: 8

Č. pol.: 203048 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Ni-Based
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,08×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 21 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 25 mm
⌀ vôle D1 7,7 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Zaoblenie rohu rv 0,2 mm
Posuv fz pre orezávanie v Inconel® 0,065 mm
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 203048 8
EAN/GTIN 4062406565725
Číslo výrobcu 203048 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Inconel
S
40
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálny výbrus so zaoblením rezných hrán ako pri torusovej fréze.
Inovatívny substrát špeciálne na obrábanie zliatin na báze niklu. Nová povrchová úprava.

Použitie:

Na frézovanie zliatin na báze niklu s vysokou tvrdosťou za tepla.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 203028.