Stebelni VHM-rezkar GARANT Master na osnovi Ni HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Št. art.: 203048 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Ni-based
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,08×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC; TPC
Dolžina rezil Lc 21 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 25 mm
⌀ sprostitve D1 7,7 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Zaokrožitev kota rv 0,2 mm
Podajanje fz za robljenje v Inconel® 0,065 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203048 8
EAN/GTIN 4062406565725
Številka proizvajalca 203048 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Inconel
S
40
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Posebno brušenje s torusno zaokrožitvijo rezalnih robov.
Inovativni substrat posebej za odrezovanje litin na osnovi niklja. Na novo razvita prevleka.

Uporaba:

Za rezkanje litin na osnovi niklja z visoko toplotno odpornostjo.

Opomba:

Naslednik za art. 203028.