{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 26 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,6 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202986 12 | |
EAN/GTIN | 4062406242343 |