{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 26 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202986 12 | |
EAN/GTIN | 4062406242343 |