1/4″ TORX Klíč s bitovou hlavicí T10

Č. pol.: 2025-80 T10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2025-80 T10
EAN/GTIN 4991644007332
Číslo výrobcu 2025-80 T10
Číslo L L60050 8472

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 12 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
T10
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel