1/4″ TORX PLUS Klíč s bitovou hlavicí 40IP

Č. pol.: 2025-28 40IP
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2025-28 40IP
EAN/GTIN 4991644009091
Číslo výrobcu 2025-28 40IP
Číslo L L60050 8308

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 12 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
40IP
TORX PLUS Vnější profil
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel