TK fréza 12

Č. pol.: 202299 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tvar stopky HB
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202299 12
EAN/GTIN 4045197866790

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
170
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka