• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză VHM, neacoperită, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 202299 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă e8
Lăţime teşitură 0,3 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 12 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 26 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,07 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 57 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 37,699 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 26 mm
Lungime funcţională 60,5 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,05 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202299 12
EAN / GTIN 4045197866790
Număr producător 202299 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.