TK mini fréza 0,8

Č. pol.: 202260 0,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 0,8 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka Valcová stopka s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 2 mm
Celková dĺžka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tvar stopky HA
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,003 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,003 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202260 0,8
EAN/GTIN 4045197863614

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s DIN 6535 HB.
Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.
Ušetrite si náklady na prebrusovanie:
Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka