{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 0,8 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202260 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197863614 | |
Nummer fabrikant | 202260 0,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-minifrees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,8mm
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 17,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
306 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | Cilinderschacht met h6 | Cilinderschacht met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijlengte Lc | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |