TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu PickPocket HPC 8

Č. pol.: 202019 8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e6
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e6
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 62 mm
⌀ vôle D1 7,4 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Zaoblenie rohu rv 0,2 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,07 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202019 8
EAN/GTIN 4062406381097

užívateľská tabuľka

Hliník
N
380
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
270
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie.
Do 2× D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a veľmi pokojnom chode.
Maximálne rýchlosti posuvu možné pri zvislom zanorení.
Šikmé zanorenie možné do 45°.
Zlepšený odvod triesok vďaka centrálnemu vnútornému chladeniu.
Veľmi dlhé vyloženie na bezpečné obrábanie hlbokých dutín.
S DLC povlakovaním sp2 najnovšej generácie.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Poznámka:

Minimálny rozmer 0,1×D by nemal byť podkročený pri nižšie uvedených dokončovacích operáciách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky