{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | DLC | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 13 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Unghi de răsucire | 42 grade | |
| Clasa de toleranţă | e6 | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 62 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,07 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 8 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 13 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,05 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,3×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00800115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Alu | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 7,4 mm | |
| Lungime umăr | 62 mm | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 | |
| Unghi de pătrundere | 45 grade | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | W | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminiu cu aşchiere scurtă | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 66 mm | |
| Turaţie max. | 35.000 min-1 | |
| Greutate | 62 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,2 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală |
| Cod articol | 202019 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406381097 | |
| Număr producător | 202019 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |