Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhel 45°, 3-10 mm

Č. pol.: 2015021
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2015021
EAN/GTIN 4010886878064
Číslo výrobcu 2015021
Číslo L L60160 4825

Popis

Popis:

Konstrukce podobná normě DIN 5254, tvar B
Šikmé čelisti pod úhlem 45°
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými kryty rukojeti.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 72 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 38 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 0,9 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 5/32-3/8
  • Průměr hřídele [mm]: 3-10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez