Normalizovaná měřící šablona pro měřicí projektor Ø 250 mm ocel

Č. pol.: 201380
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí deska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201380
Číslo výrobcu 201380
Číslo L L40700 186

Popis

Popis:

Pro měřicí projektory. Standardní desky rozšiřují použití a efektivitu měřicích projektorů Mitutoyo. Měřicí desky nabízejí následující výhody: K dispozici s průměrem 250, 300, 340, 500 a 600 mm ocel, a tedy odpovídající průměru obrazovky měřicích projektorů Mitutoyo. Rychlý a snadný test široké škály profilů a stupnic, stejně jako délky, výšky, rovnoběžnost, úhly, poloměry, Kužel, polohy otvorů, průměry a standardizovaný závit nebo Převodové profily. Všechny měřicí desky jsou vyrobeny z plastu s nízkým pokřivením a jsou opatřeny ochrannou vrstvou.

Charakteristika:

Vlastnosti: Mřížka/projektorový diagram Úhel: po 15° Vlastnosti: Ideální pro kontrolu průměrů, soustřednosti průměrů, poloměrů, úhlů a vaček.