Závitová rolna RS M 2 6g

Č. pol.: 200043
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 200043
EAN/GTIN 4046122299133
Číslo výrobcu 200043
Číslo L ZD0100 13

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS M 2 tolerance 6G

Vysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².