Bară de laminare a filetelor pentru sarcini grele RBV M 8 6g 38 x 14 mm

Č. pol.: 200033
Cena za 1 buc.
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 buc. (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 200033
EAN/GTIN 4046122299034
Číslo výrobcu 200033
Číslo L L10180 29
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Descriere:

RBV M 8 6g
Fiare de laminare a filetelor de înaltă performanță
Formă de boss, versiune reglabilă (6g, 6e, 6h)
Filet metric ISO DIN 13

Design: robust, pentru o precizie ridicată a pasului și a profilului, role nitrurate cu profil prerolat

Ferele de laminare a filetelor JBO sunt potrivite pentru materiale deformabile la rece cu o alungire minimă de aprox. 8% și până la aprox. Rezistența de 900 N/mm²

Suporturi normale
Aceste fiare de laminat filete sunt ținute cu suporturi standard, cum ar fi matrițele conform DIN EN 22568.

Rulouri rotative
Rulourile sunt fixate cu șaibe de blocare pentru fixarea axială


În cazul în care rolele sunt uzate pe o parte după o utilizare prelungită, șaibele de blocare sunt împinse radial, de exemplu cu ajutorul unei șurubelnițe, iar rolele sunt rotite.

Seturi de role filetate disponibile
Seturile de role uzate pot fi înlocuite cu altele noi

La asamblare, asigurați-vă că este respectată ordinea diferitelor role

Rola nr. 1 se montează pe axa în care frezarea frontală a corpului are cea mai mică adâncime

Asamblarea trebuie continuată în sensul acelor de ceasornic.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka