Závitová rolna RBV M 8 6g 38 x 14 mm

Artiklové číslo: 200033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200033
EAN / GTIN 4046122299034
Číslo výrobce 200033
L-číslo L10180 29
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

RBV M 8 6g
Vysoce výkonné závitové válcovací žehličky
Tvar šéfa, nastavitelné provedení (6g, 6e, 6h)
Metrický závit ISO DIN 13

Konstrukce: těžká, pro vysokou přesnost stoupání a profilu, nitridované válce s předválcovaným profilem

Závitové válcovací žehličky JBO jsou vhodné pro materiály tvářitelné za studena s minimálním prodloužením cca 8 % a až do cca 5 %

Pevnost 900 N/mm²

Normální držáky
Tyto závitové válce se drží pomocí standardních držáků, jako jsou matrice podle DIN EN 22568.

Otočné válce
Válce jsou upevněny pomocí pojistných podložek pro axiální zajištění


Pokud jsou válečky po delším používání na jedné straně opotřebované, je třeba radiálně odsunout pojistné podložky, např

pomocí šroubováku, a válečky pootočit.

K dispozici jsou sady závitových válečků
Otřebované sady válečků lze vyměnit za nové

Při montáži dbejte na to, aby bylo dodrženo pořadí jednotlivých válečků

Váleček č. 1 se nasazuje na osu, kde má čelní frézování tělesa nejmenší hloubku

Montáž musí pokračovat ve směru hodinových ručiček.