Univerzálny 2-ramenný sťahovák s nastaviteľným spúšťacím hákom, mazací hydr. Vreteno, do 350 mm šírka upínania, 300 mm upínacia hĺbka

Č. pol.: 20-30-3-B
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 20-30-3-B
EAN/GTIN 4021176885914
Číslo výrobcu 20-30-3-B
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojramenný univerzálny sťahovák s predĺženým sťahovacím hákom a mazivo-hydraulickým vretenom sa používa na mimoriadne bezpečné odstraňovanie extrémne tesných a hlboko uložených ložísk, ozubených kolies a kotúčov všetkých bežných veľkostí pre remeslo, dielňu a priemysel. Mazivo-hydraulické vreteno dosahuje ťahovú silu 20 ton. Možno ho použiť na uvoľnenie akéhokoľvek komponentu, ktorý je uložený na hriadeli a je voľne prístupný zvonku. Mechanické vreteno sa môže použiť na ťahanie s ťahovou silou do 10 ton a/alebo tam, kde je obmedzený priestor.
  • Skrutkové spojenie umožňuje jednoduché uvoľnenie a mimoriadne pevné utiahnutie hákov sťahováka pomocou šesťhranného kľúča
  • Mazivo-hydraulické vreteno zaručuje jednoduché a kontrolované odstránenie obzvlášť tesných dielov s malou námahou

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 420 mm
  • Celková šírka [palce]: 16 9/16
  • Celková výška [mm]: 337 mm
  • Celková výška [palec]: 13 1/4
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, pohonná technika, elektrotechnika, priemysel
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 27 mm
  • Šírka naprieč plochami držiacimi šesťhran [mm]: 46 mm
  • Veľkosť závitu: G 3/4 palca
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 13 3/4
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 350 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 300 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 11 13/16
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 4 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 3/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 35 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 1 3/8
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 32,5 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 1 1/4
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 67 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 2 5/8
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 20 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 13/16
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 180 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 440 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 7 1/16
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 17 5/16
  • max. krútiaci moment [Nm]: 20 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 14,75
  • max. Ťahová sila [kN]: 120kN
  • max. Ťahová sila [t]: 12t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 13.23
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • max. Krútiaci moment (hydraulický) [ft lb]: 14,75
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm