• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

2-bras extracteur universel avec crochets d'extracteur réglables, broche hydraulique, jusqu'à 350 mm capacité de serrage, 300 mm profondeur de serrage

Réf.: 20-30-3-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 20-30-3-B
EAN / GTIN 4021176885914
Réf. fabricant 20-30-3-B
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec crochets d'extracteur allongés et broche hydraulique est utilisé pour l'extraction en toute sécurité de roulements, engrenages et disques extrêmement tenaces et profonds dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. La broche hydraulique atteint une force de traction de 20 t. Cela permet de débloquer toute pièce montée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Pour des opérations d'extraction avec une force de traction allant jusqu'à 10 t et/ou dans des espaces restreints, la broche mécanique peut être utilisée.
  • La connexion par vis permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fort les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • La broche hydraulique garantit un démontage facile et contrôlé des pièces particulièrement tenaces avec peu d'effort.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 420 mm
  • Largeur totale [inch]: 16 9/16
  • Hauteur totale [mm]: 337 mm
  • Hauteur totale [inch]: 13 1/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 27 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 46 mm
  • Dimension du filetage: G 3/4 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 13 3/4
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 11 13/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 67 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 5/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 20 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 13/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 180 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 440 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 7 1/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 17 5/16
  • Couple maxi [Nm]: 20 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 14.75
  • Force de traction maxi [kN]: 120 kN
  • Force de traction maxi [t]: 12 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 13.23
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 14.75
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)