Přesný manometr, G 1/2 radiálně dole, 0 - 1, 6 bar, Ø 160

Č. pol.: 199319
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 199319
EAN/GTIN 4047322699761
Číslo výrobcu 199319
Číslo L L00970 139350
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný manometr, připojení radiální dole, G 1/2, třída přesnosti 0, 6, stupnice. 0, 010, rozsah měření 0 - 1, 6 bar, Ø 160 . Trubkový pružinový manometr pro přesné měření.

Vhodný pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 304
  • Závit: G 1/2 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 0,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 160 mm
  • Zorník: Plast (PMMA)
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 1,6 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,01 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka