Náhradní hlavice

Č. pol.: 1953N-040
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1953N-040
EAN/GTIN 4000896227792
Číslo výrobcu 1953N-040
Číslo L L60140 5128

Popis

Popis:

Náhradní hlavy (pár) pro plastové šetrné kladívko HAZET 1953N-40
  • Polyuretan, netříštivé a nedrolivé
  • Opotřebované hlavy vytočte pomocí svěráku
  • Nové hlavy narazte několika rázy kladivem
  • Made In Germany
  • Průměr: 40 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg