Rádiusová fréza štvrťová 3

Č. pol.: 194220 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Tolerancia vŕtania: H11
  • Počet zubov Z: 4
  • Smer podávania: horizontálny
  • Stopka: DIN 1835 B s h5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polomer r 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Tolerancia vŕtania H11
Počet zubov Z 4
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
menší ⌀ D3 6 mm
väčší ⌀ D2 12 mm
Dĺžka britov Lc 3 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Polomerové frézovanie dopredu
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,005 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rádiusová fréza štvrťová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194220 3
EAN/GTIN 4045197109941

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
138
Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Priame ozubenie. Povrch so špeciálnou úpravou.

Použitie:

Na zaoblenie a odihlenie hrán s kontúrami.
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
    Polomer r H11 D C Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka