Fraise 1/4 de cercle 3 mm

Réf.: 194220 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Tolérance de perçage: H11
  • Nombre de dents Z: 4
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 1835 B avec h6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon r 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Tolérance de perçage H11
Nombre de dents Z 4
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
⌀ min. D3 6 mm
⌀ max. D2 12 mm
Longueur de coupe Lc 3 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Fraisage de rayons en poussant
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,005 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Garant fraise 1/4 de cercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 194220 3
EAN / GTIN 4045197109941

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
138
Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Denture droite. Traitement spécial de la surface.

Utilisation:

Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.
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
    Rayon r H11 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier