Prevedenie:
- Pro průchozí otvory
- Montážní závit pro výměnu meausring hlav
- Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
- Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
- Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor
Popis:
DIGI-MET 3bodová vnitřní měřící pistole včetně kroužku 50-60 mm, pro průchozí otvory, měřící hlavice vyměnitelné přes připojovací závit, jako indikátor se doporučuje digitální číselník, dodáváno v plastovém kufříku.
Charakteristika:
- Rozsah měření (mm): 50–60
- Hloubka měření: 79 mm
Norma:
Factory standard