Fréza na dlhé otvory HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Č. pol.: 191050 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet účinných rezných hrán Z (obvodové): 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma DIN 327 D
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 4 mm
Celková dĺžka L 48 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Fréza na dlhé otvory

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 191050 2
EAN/GTIN 4045197099341
Číslo výrobcu 191050 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Hliník > 10 % si
N
110
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní.

Použitie:

Na frézovanie klinových drážok (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.