Rezkar za podolgovate luknje HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Št. art.: 191050 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00601005
Oblika vpenjala z vzdolžnim utorom
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 0 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Rezalni material HSS-E-PM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-PM TIALN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 2 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 4 mm
Tip rezalnika ISO Rezkar podolgovatih lukenj
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Število efektivnih rezil, čelna stran 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba ostrokotno
Kot posnetja roba 90 stopinj
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 13 mm
Uporabna dolžina 4 mm
Skupna dolžina 48 mm
Funkcionalna dolžina 13 mm
Masa 8 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 327 D
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave rezkanje podolgovatih lukenj (rezkanje utorov za zagozdo)
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 1 mm; 4 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 191050 2
EAN/GTIN 4045197099341
Številka proizvajalca 191050 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Jeklo < 500 N/mm
P
83
Jeklo < 750 N/mm
P
64
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
37
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Uporaba:

Za rezkanje utorov za zagozdo ali drugih za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.