Malířské kalhoty se strečovými vložkami C152

Č. pol.: 191010001099C152
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191010001099C152
EAN/GTIN 7330509622407
Číslo výrobcu 191010001099C152

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 240 gm²

Kapsy
Zadní kapsy
Kapsa na nohavici speciálně navržená na tmel a štětec, Kapsy na nohavici s vlnovcem, zapínání na zip, kapsou na tužku a kapsou na nůž
Koleenní ochranné kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - s držáky přizpůsobenými pro malířské nářadí

Funkčnost
Předsazená kolena
Přiléhavý panel v rozkroku, zádech, kolenou a lýtku

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase

Vyztužení
Vyztužení CORDURA® na kapsách na hřebíky, kapse na pravítko a kolenou

Popis:

  • Moderní a pohodlné malířské kalhoty s kapsami na nářadí, vnějšími kolenními kapsami a strečovými zónami v oblasti rozkroku, kolen, sedu a lýtek pro větší pružnost a pohodlí
  • Tkanina má díky vysokému podílu bavlny vynikající absorpční vlastnosti
  • Kalhoty mají mnoho funkčních kapes a speciálně navrženou, zesílenou kapsu na malířské nářadí
  • Kapsa na malířské nářadí a kapsy na hřebíky jsou zesíleny tkaninou CORDURA® a kolena strečovou tkaninou CORDURA® pro větší pohodlí

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032