Sada náhradních dílů 1/2″ pro ráčnu č. 512QR N 8ks.

Č. pol.: 19040040
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19040040
EAN/GTIN 4018754230228
Číslo výrobcu 19040040
Číslo L L60010 5177

Popis

Popis:

Obsah 8-část:
  • 1 otočná část; 1 zajišťovací kotouč; 1 řadicí páka s čepem; 1 kulička; 2 kompresní pružiny; 2 upevňovací šrouby

Charakteristika:

  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • pro č.: 512QR N
  • Počet zubů: 60
  • Hmotnost: 140 g
  • Pracovní úhel: 6 °