Skořepinové kalhoty 4XL

Č. pol.: 1890197799004XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1890197799004XL
EAN/GTIN 7330509622629
Číslo výrobcu 1890197799004XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s klopou
Přední kapsy na zip

Detaily
Pruhy
Tvarované švy
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase

Podšívka
Síťovaná podšívka

Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy

Zpracování
Otvíratelné a nastavitelné zakončení nohavic pomocí zipu a suchého zipu

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Popis:

  • Větru a vodě odolné skořepinové kalhoty s podlepenými švy, které vás udrží v suchu i v dešti
  • Zipové zapínání a zapínání v pase na knoflík, zip ve spodní části nohavic, takže se? snadno se oblékají a svlékají
  • Zadní elastický pas a předsazené nohavice pro výborné přizpůsobení a odrazka na spodní části nohavic
  • Částečně síťovaná podšívka pro dobré větrání
  • Ideální k nošení s 4890 a 4790
  • Certifikováno podle EN 343 třída 3.3, ochranný oděv odolávající nepříznivému počasí

Norma:

  • EN 343, Class 3.3