1″ rázový spojovací kus(rychloupínací) 95 mm

Č. pol.: 18888AL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rýchlospojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18888AL
EAN/GTIN 4991644460045
Číslo výrobcu 18888AL
Číslo L L60050 4234

Popis

Popis:

Délka: 95 mm
Rozměr D2: 1″
D1: 1″
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1″
Vnější čtverec
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden