Kombinované kleště 185 mm

Č. pol.: 187A.18G
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 187A.18G
EAN/GTIN 3662424087134
Číslo výrobcu 187A.18G
Číslo L L60130 8716
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ploché a oválné destičky, drážkované, v kombinaci s vysokým řezným výkonem
  • Řezné hrany, které zajišťují čistý řez na jakémkoli typu drátu: měkké dráty, moderní materiály a klavírní dráty podle následujících rozměrů: - 187A.18 G: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Geometrie výrazně snižuje řeznou sílu díky posunuté ose a speciálnímu řeznému profilu
  • Výjimečně odolná, dobře stříhající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, protiskluzové a chemicky odolné PVC rukojeti, aniž by to bylo na úkor dobré přístupnosti
  • Design: Lakovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • E [mm]: 23
  • E1 [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • [g]: 225