PINCES UNIVERSELLE 180MM

Réf.: 187A.18G
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 187A.18G
EAN / GTIN 3662424087134
Réf. fabricant 187A.18G
Article hors catalogue L60130 8716

Description

Description:

  • Inserts plats et ovales, cannelés, combinés à des performances de coupe élevées
  • Des lames qui assurent une coupe nette avec tout type de fil: fil doux, matériaux modernes et fil Piano selon les dimensions suivantes: - 187A.18 G: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • La géométrie réduit considérablement la force de coupe grâce à un axe décalé et un profil de coupe spécial
  • Alliage d'acier au carbone trempé par induction, particulièrement résistant et coupant bien
  • Poignées ergonomiques en PVC, antidérapantes et résistantes aux produits chimiques, sans renoncer à une bonne accessibilité
  • Exécution: laquée, résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • E [mm]: 23
  • E1 [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • [g]: 225