Elastický pásek TYFIX 50x20x80 mm C240

Č. pol.: 1874
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1874
EAN/GTIN 9003170018746
Číslo výrobcu 1874
Číslo L L50140 579

Popis

Popis:

TYFIX ruční skluz je brusný guma pro zlepšení povrchů. Odstraňování otřepů, odříkání, leštění a odstraňování nečistot a barev je jedním z jeho hlavních úkolů. TYFIX je oblíbený produkt pro čištění domácích spotřebičů, hrnců atd. vyrobený z nerezové oceli a hliníku, zejména v domácnosti. Může být také použit pro čištění dlaždicových kloubů bez problémů.

Charakteristika:

  • Tvar: 90TY TYFIX
  • Velikost zrna: 240
  • Vs/max: 20 m /s.
  • Specifikace: C 240 – BE5
  • Rozměr (Š x H x v ): 50 x 20 x 80 mm
  • Průměr: 50 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 80 mm

Výhoda:

  • Dobrý rozsah
  • Univerzální použití

Použitie:

  • Pro odstraňování otřepů, odříkání, leštění a odstraňování nečistot a nátěrů
  • Pro čištění domácích spotřebičů, hrnců atd. z nerezové oceli a hliníku