Snímač kroutícího momentu rotační 2-20 Nm 1/4″

Č. pol.: 1871137
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1871137
EAN/GTIN 0611702895636
Číslo výrobcu 1871137

Popis

Popis:

  • Rotační vysílač řady XR v rozsahu 0,2-1 400 Nm
  • kalibrovaný rozsah 10 % - 100 % maximální hodnoty
  • vhodné pro použití s pulzními šroubováky
  • snadná manipulace díky technologii Quicktec (rozpoznání snímače)
  • Kompatibilní s systémy pro testování krouticího momentu CAPTURE Display a CAPTURE Hub
  • Incl. Certifikát UKAS podle BS 7882

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Uchycení pohonu, čtvercové [metrické]: 6,3 mm
  • Uchycení pohonu, čtvercové [imperiální]: 1/4″
  • Krouticí moment (max.) [N-m]: 20 Nm
  • Krouticí moment (min.) [N-m]: 2 Nm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [N-m]: 2 Nm - 20 Nm
  • Celková šířka [mm]: 71,5 mm
  • Celková výška [mm]: 56 mm
  • Celková délka [mm]: 71,5 mm
  • Grafické zobrazení: Ne
  • Přesnost měření Krouticí moment: +/-0,3%
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,2 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Ochrana proti přetížení: Ne
  • Certifikát VDE: Ne