RM-FCR-1400-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Č. pol.: 1870724
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1870724
EAN/GTIN 7291075397567
Číslo výrobcu 1870724
Číslo L L24010 6

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, délka břitu (L) 47 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Délka rezné hrany (L) 47 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka