Bezpečnostní fólie velikosti 1

Č. pol.: 1868195
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1868195
EAN/GTIN 4036976113624
Číslo výrobcu 1868195

Popis

Popis:

Tyto bezpečnostní fólie z PVC s tažnou silou až 18 t poskytují nejvyšší ochranu díky aktivní bezpečnosti proti náhlému stržení kuličkových ložisek, hnacích pastorků nebo malých součástí. Fólie jsou vysoce flexibilní, a proto je lze použít ve všech situacích
Rozměry: 510 x 915 mm
Dvojvrstvé svařování = dvojnásobná bezpečnost (tloušťka à 0,5 mm = 1,0 mm)
Síla proti roztržení: podélně 23 N/mm² - příčně 21 N/mm²
Variabilně nastavitelný pomocí 2 popruhů
Bezpečnost navíc díky zacvakávacím uzávěrům, proto nedochází k rušivým přesahům
Odolný proti UV záření
Teplotní odolnost od -25 °C do +50 °C
Uložení v dodávané přepravní tašce zaručuje dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 510 mm
  • Celková výška [mm]: 915 mm
  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Odolnost proti roztržení: podélný 23 N/mm² - příčný 21 N/mm²
  • Pevnost: 1 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • Odolnost proti UV záření: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez