Brusný kotouč na suché broušení keramický 150 x 80 x 32 mm typ 6 89A60J5AV217

Č. pol.: 186445
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 186445
EAN/GTIN 9003171864458
Číslo výrobcu 186445

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: 6 VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: W10 / E16
  • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 80 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 80 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití na ocel
  • Žádné zabarvení obráběného dílce
  • Individuálně nastavitelná

Použitie:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli