Šablona poloměru, 17/64-1/2″, 16 párů

Č. pol.: 186-102
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ukazovateľ polomeru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 186-102
EAN/GTIN 4946368047195
Číslo výrobcu 186-102
Číslo L L40010 10239

Popis

Popis:

Velikost poloměru je vyražena na každém listu měření. Každý kotouč se skládá z vnitřního a vnějšího poloměru metru stejné velikosti. S pojistnou svorkou. Každý měřící přístroj má pět měřicích bodů.

Charakteristika:

Inch-Metric: Inch