Kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 1846A-3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1846A-3
EAN/GTIN 4000896006823
Číslo výrobcu 1846A-3
Číslo L L60140 919

Popis

Popis:

  • Cylindrické hroty natočené v optimálním úhlu
  • Přesně definovaný, extra stabilní kuželový nástavec
  • Stabilní uložení kroužku bez vůle
  • Elektrotermická povrchová úprava
  • Přímé provedení (tvar C)
  • Pro vnitřní pojistky
  • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
  • DIN 5256 tvar C
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 225 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.24 kg