7/16″ Rázová čepel, L=35 XZN DIN3126 E11.2 M8

Č. pol.: 183X-35 M8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 183X-35 M8
EAN/GTIN 4991644310937
Číslo výrobcu 183X-35 M8
Číslo L L60050 8569

Popis

Popis:

Délka: 35 mm
Pohon: 7/16″
Vnější šestihran
M8
XZN
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden