7/16″ Rázová čepel, L=75 Šestihran zásuvka DIN3126 E11.2 10 mm

Č. pol.: 183H-75 10mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 183H-75 10mm
EAN/GTIN 4991644311071
Číslo výrobcu 183H-75 10mm

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Pohon: 7/16″
Vnější šestihran
Přítlak: 10 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden