Vložka modulu pro konektory Koa x RG 58/59/62/71

Č. pol.: 1830694
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1830694
EAN/GTIN 4010886855089
Číslo výrobcu 1830694
Číslo L L60160 6394

Popis

Popis:

Pro koaxiální konektory

Charakteristika:

  • Typ konektoru: Koaxiální konektor RG 58, 59, 62, 71
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez