1″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný 55 mm

Č. pol.: 18301M 55mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18301M 55mm
EAN/GTIN 4991644439539
Číslo výrobcu 18301M 55mm

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
Rozměr D2: 65 mm
D1: 77,3 mm
Délka: 62 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 55 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden