Nákrčník COMPLETE, Unisex, Tmavě antracitová melírovaná, Velikost ONE

Č. pol.: 18250-803-189 ONE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 18250-803-189 ONE
EAN/GTIN 5711074738052
Číslo výrobcu 18250-803-189 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina
  • Materiál je izolovaný a odvádza pot

Charakteristika:

  • Strečová tkanina
  • Materiál je izolovaný a odvádza pot
  • Zloženie tkaniny: 65% vlna/35% polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 210 g/m² džersejová tkanina
  • .

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 30 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka