Držák nástroje/povolovací nástroj, vnitřní čtyřhran 14x18 mm D.575 mm

Č. pol.: 18210001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18210001
EAN/GTIN 4018754013708
Číslo výrobcu 18210001
Číslo L L60010 254

Popis

Popis:

  • Pro montáž zásuvných nástrojů pro momentové klíče (bez funkce utahovacího momentu)

Charakteristika:

  • Délka [mm): 575 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 720 g