Prodloužení kardanu 1/4″ 55 mm

Č. pol.: 1812564
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1812564
EAN/GTIN 4010886854396
Číslo výrobcu 1812564
Číslo L L60160 3007

Popis

Popis:

S kulovou koncovkou
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Prodloužení umožňuje úhel natočení až 15°
Vanadiová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 55 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez